曜日別特売

主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Tシリーズ

主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Tシリーズ - 三菱電機
仕様直流操作形 主b接点取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):-【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:あり【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、AC380~440V:13【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:18、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:8、DC220V:1【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:15、DC220V:5、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:18機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]25、[補助接点]10特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:直流【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:3.3(2.2)【コイル時定数 [ms]】Coil Time Constant [ms]:50(40)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M4【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M4【補助回路】Operating Circuit:M3.5【操作コイル】Operation Coil:M3.5内容量1個
全8種類を絞り込む
電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56751908BD-T21 DC100V1P2UADTDC100V
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56751917BD-T21 DC110V1P2UAETDC110V
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56751926BD-T21 DC125V1P2UAFTDC125V
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56751935BD-T21 DC12V1P2UAATDC12V
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56751951BD-T21 DC200V1P2UAGTDC200V
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56751960BD-T21 DC220V1P2UAHTDC220V
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56751969BD-T21 DC24V1P2UABTDC24V
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
56751978BD-T21 DC48V1P2UACTDC48V
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする