| 56788019 | MSOD-T100 11KW 200V DC24V | 1P2SJAK | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788028 | MSOD-T100 11KW 400V DC24V | 1P2SDAK | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788037 | MSOD-T100 15A 200V DC24V | 1P2SAAA | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788046 | MSOD-T100 15A 400V DC24V | 1P2SBAA | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788055 | MSOD-T100 15KW 200V DC24V | 1P2SLAK | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788071 | MSOD-T100 15KW 400V DC24V | 1P2SFAK | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788080 | MSOD-T100 18.5KW 200V DC24V | 1P2SNAK | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788089 | MSOD-T100 18.5KW 400V DC24V | 1P2SHAK | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788098 | MSOD-T100 22A 200V DC24V | 1P2SCAA | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788107 | MSOD-T100 22A 400V DC24V | 1P2SDAA | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788116 | MSOD-T100 22KW 200V DC24V | 1P2SQAK | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788125 | MSOD-T100 22KW 400V DC24V | 1P2SKAK | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788141 | MSOD-T100 29A 200V DC24V | 1P2SEAA | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788150 | MSOD-T100 29A 400V DC24V | 1P2SFAA | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788159 | MSOD-T100 3.7KW 200V DC24V | 1P2SAAK | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788168 | MSOD-T100 30KW 400V DC24V | 1P2SMAK | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788177 | MSOD-T100 35A 200V DC24V | 1P2SGAA | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788186 | MSOD-T100 35A 400V DC24V | 1P2SHAA | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788195 | MSOD-T100 37KW 400V DC24V | 1P2SPAK | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788211 | MSOD-T100 42A 200V DC24V | 1P2SJAA | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788220 | MSOD-T100 42A 400V DC24V | 1P2SKAA | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788229 | MSOD-T100 45KW 400V DC24V | 1P2SRAK | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788238 | MSOD-T100 5.5KW 200V DC24V | 1P2SCAK | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788247 | MSOD-T100 54A 200V DC24V | 1P2SLAA | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788256 | MSOD-T100 54A 400V DC24V | 1P2SMAA | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788265 | MSOD-T100 67A 200V DC24V | 1P2SNAA | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788281 | MSOD-T100 67A 400V DC24V | 1P2SPAA | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788290 | MSOD-T100 7.5KW 200V DC24V | 1P2SEAK | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788299 | MSOD-T100 7.5KW 400V DC24V | 1P2SBAK | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788308 | MSOD-T100 82A 200V DC24V | 1P2SQAA | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788317 | MSOD-T100 82A 400V DC24V | 1P2SRAA | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788326 | MSOD-T100 9KW 200V DC24V | 1P2SGAK | ねじ | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】- | 【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 500万回 | | |
|
| 56788335 | MSOD-T12 0.05KW 200V DC24V | 1P9AGAK | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788351 | MSOD-T12 0.05KW 400V DC24V | 1P9AFAK | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788360 | MSOD-T12 0.12A 200V DC24V | 1P9AAAA | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788369 | MSOD-T12 0.12A 400V DC24V | 1P9ABAA | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788378 | MSOD-T12 0.17A 200V DC24V | 1P9ACAA | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788387 | MSOD-T12 0.17A 400V DC24V | 1P9ADAA | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788396 | MSOD-T12 0.1KW 200V DC24V | 1P9ALAK | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788405 | MSOD-T12 0.1KW 400V DC24V | 1P9AHAK | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788421 | MSOD-T12 0.24A 200V DC24V | 1P9AEAA | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788430 | MSOD-T12 0.24A 400V DC24V | 1P9AFAA | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788439 | MSOD-T12 0.2KW 200V DC24V | 1P9AQAK | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788448 | MSOD-T12 0.2KW 400V DC24V | 1P9AMAK | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788457 | MSOD-T12 0.35A 200V DC24V | 1P9AGAA | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788466 | MSOD-T12 0.35A 400V DC24V | 1P9AHAA | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788475 | MSOD-T12 0.4KW 200V DC24V | 1P9AUAK | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788491 | MSOD-T12 0.4KW 400V DC24V | 1P9ARAK | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788500 | MSOD-T12 0.5A 200V DC24V | 1P9AJAA | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|
| 56788509 | MSOD-T12 0.5A 400V DC24V | 1P9AKAA | ねじ、DINレール | [有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】1a1b【補助接点(特殊)】2a | 【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし | 1000万回 | | |
|