エリク 寝具 毛布 ベージュ 140×260cm
頭まですっぽり包まれて眠りたい方向けに通常よりも長い毛布をつくりました。
従来のシングルサイズよりも60cmの長く、さらにスリットを入れていることで、すっぽり頭まで包まれて快適に眠ることができます。
60cmのスリットがあることで布団の中でスマホを触る際も、腕が出ずにあたたかく過ごすことができます。
肌に触れる表地にはふんわりやわらかくあたたかなフランネル素材を使用しています。
洗濯機で丸洗い可能(ネット使用)で、いつでも清潔にご使用頂けます。
寸法(cm)140×260
アズワン品番60-0536-17
素材ポリエステル100%(フランネル)
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |