サンリーフ サンリーフの 医療 サンリーフの 事務用品 サンリーフの カルテ収納 カルテブック スタンダードタイプ A4 4穴 レッド 背幅30mm カルテブック スタンダードタイプ A4 4穴 レッド 背幅30mm 注文コード 56751111 注文コード 56751111 注文コード 56751111 耐久性に優れたオーソドックスなタイプ 材質抗菌特殊カーフ 色レッド 規格スタンダード・A4タイプ 背幅(mm)30 金具立テコ式・4穴 縦(mm)315 横(mm)250 アズワン品番68-5129-39 内容量1冊 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SK-430-4R 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 56751111 SK-430-4R ¥2,990 ¥2,988 ¥2,988 ¥3,287 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カルテ収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カルテブック(KBCTワイド) ケルン 税込¥2,638~ ¥2,398~ 温度板ホルダー ヨコ型 KFシリーズ ケルン 税込¥879~ ¥799~ 仕切ガイド ラテラル DG-Lシリーズ 日本ホップス 税込¥2,858~ ¥2,598~ 温度板ホルダー タテ型 KFシリーズ ケルン 税込¥879~ ¥799~ カルテナンバーラベル ロールタイプ 500片入 ケルン 税込¥2,198 ¥1,998 カルテフォルダー A4 200枚入 SNシリーズ サンリーフ 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ カルテフォルダー A4 200枚入 SNシリーズ サンリーフ 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ セーフティーキャリー SCシリーズ サンリーフ 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ セーフティーキャリー SCシリーズ サンリーフ 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ カルテブック スタンダードタイプ B5 10冊入 SK-530シリーズ サンリーフ 税込¥30,778 ¥27,980 カルテブック スタンダードタイプ B5 8冊入 SK-540シリーズ サンリーフ 税込¥27,478 ¥24,980 カルテブック クリアータイプ B5 10冊入 SKC-530シリーズ サンリーフ 税込¥31,878 ¥28,980 TDカルテフォルダー 抗菌紙・ケルンボード製 B5ヨコ 200枚入 ケルン 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ TDカルテフォルダー 抗菌紙・ケルンボード製 B5ヨコ 200枚入 ケルン 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カルテファイル A4 SNシリーズ サンリーフ 税込¥13,178~ ¥11,980~ TDカルテフォルダー 抗菌紙・ケルンボード製 B5ヨコ 200枚入 ケルン 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ TDカルテフォルダー 抗菌紙・ケルンボード製 B5ヨコ 200枚入 ケルン 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カルテブック クリアータイプ B5 8冊入 SKC-540シリーズ サンリーフ 税込¥29,678 ¥26,980 カルテフォルダー A4 200枚入 SNシリーズ サンリーフ 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ カルテワゴン用オプションパーツ 仕切り棒 (3本セット) 林製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療事務用品カルテ収納カルテブック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります カルテブック カルテフォルダー カルテ用紙 カードインデックス 介護ケア記録・日誌 カルテワゴン カルテラック・整理棚 シェアする マイページ 最近見た商品