曜日別特売

バターナイフ

バターナイフ - アークランドサカモト
用途バターナイフ仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)22寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×19×12、【枝】56×19×2、【柄】83×13×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56824035PR6055
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする