曜日別特売

穴無しレンゲ

穴無しレンゲ - アークランドサカモト穴無しレンゲ - アークランドサカモト穴無しレンゲ - アークランドサカモト
用途中華料理やラーメンなどを食べる際にその他柄フック付材質ステンレス鋼シルバー質量(g)24対応食洗機寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【すくい部】55×41×9、【本体】168×41×26、【柄】100×16×4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56824087PR6041
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする