アークランドサカモト
穴明きレンゲ
用途
ラーメンや麺類などの具を食べる際に
その他
柄フック付
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
20
対応
食洗機
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【すくい部】55×41×9、【本体】168×41×30、【柄】100×16×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56824096
PR6062
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください