アークランドサカモト
アイススプーン
用途
アイススプーン
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
23
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【つぼ】40×31×2、【本体】130×31×28、【柄】77×13×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56823947
PR6046
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください