アークランドサカモト
韓国スプーン
用途
韓国スプーン
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
38
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【つぼ】58×46×3、【本体】218×46×18、【柄】155×8×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56824105
PR6063
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください