アークランドサカモト
メロンスプーン
用途
メロンスプーン
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
29
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【つぼ】48×32×3、【本体】200×32×19、【柄】135×12×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56823990
PR6050
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください