アークランドサカモト
デザートフォーク
用途
デザートフォーク
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
43
本数
【枝】4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】180×28×20、【枝】50×28×2、【柄】105×15×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56824008
PR6052
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください