アークランドサカモト
デザートナイフ
用途
デザートナイフ
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
198×18×4、【刃】90×18×1、【柄】103×15×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56824051
PR6056
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください