ニチバン ニチバンの 救急・衛生 ニチバンの 絆創膏 ニチバンの 一般用絆創膏 オーキューバンエコ OQE10M M 10マイ オーキューバンエコ OQE10M M 10マイ 注文コード 56829441 ポリエチレン系素材により、低温時でもゴワゴワ感が少ない特徴があります。 肌にやさしいアクリル系粘着剤を採用。 滅菌済。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131160 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 OQE10M(M)10マイ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 56829441 OQE10M(M)10マイ ¥190 ¥169 ¥169 ¥186 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 救急・衛生 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サビオ 阿蘇製薬 税込¥351 ¥319 デルガード救急バン 半透明 阿蘇製薬 税込¥263~ ¥239~ デルガード救急バン 伸縮 阿蘇製薬 税込¥329 ¥299 バスケットへ デルガード救急バン 防水 阿蘇製薬 税込¥329 ¥299 バスケットへ オーキューバンエコ OQE18L L 18マイ ニチバン 税込¥384 ¥349 バスケットへ オーキューバンエコ OQE10M M 10マイ ニチバン 税込¥186 ¥169 バスケットへ オーキューバンエコ 医家向 OQEM100 M 100マイ ニチバン 税込¥714 ¥649 バスケットへ オーキューバン ハローキティA OQEKT10KA 10マイ リンゴ ニチバン 税込¥219 ¥199 バスケットへ ケアリーヴ 防水タイプ CLB8A Aガタ・ユビサキ 8マイ ニチバン 税込¥384 ¥349 バスケットへ ケアリーヴ 防水タイプ CLB40M M 40マイ ニチバン 税込¥659 ¥599 バスケットへ キズのドレッシング ふつうサイズ KAM14 25X72MM 14マイ 瑞光メディカル 税込¥769 ¥699 バスケットへ キズのドレッシング ビッグサイズ KAL8 50X60MM 8マイ 瑞光メディカル 税込¥769 ¥699 バスケットへ カットバン NO.200S 937-01086 200マイイリ 祐徳薬品 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カットバン NO.100L 937-01089 100マイイリ 祐徳薬品 税込¥989 ¥899 バスケットへ 救急ばんキズのドレッシング ふつう KAMJ 25X72MM 100マイ 瑞光メディカル 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 救急ばんキズのドレッシング ビッグ KALK 50X60MM 60マイ 瑞光メディカル 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ テルファ(TM) サージカルパッド カーディナルヘルス 税込¥38,478~ ¥34,980~ インジェクション絆創膏 IPシリーズ ナビス(アズワン) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 傷あてパッド ロール EA765TBシリーズ ノーブランド 税込¥2,044 ¥1,858 バスケットへ アルギネートパッド 1箱 ピアック 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生絆創膏一般用絆創膏 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります 一般用絆創膏 あかぎれ用絆創膏 穿刺保護用絆創膏 シェアする マイページ 最近見た商品