白十字 白十字の 救急・衛生 白十字の 脱脂綿・綿球・綿棒 白十字の 脱脂綿 FC脱脂綿 100g 10953 ポリホウソウ FC脱脂綿 100g 10953 ポリホウソウ 注文コード 56829486 綿100%の天然繊維を使用。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1袋 特価 本日11月19日(水)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251121 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 10953(ポリホウソウ) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 56829486 10953(ポリホウソウ) ¥420 ¥389 ¥389 ¥428 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 脱脂綿・綿球・綿棒 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity FC脱脂綿 50g 10952 ポリホウソウ 白十字 税込¥241 ¥219 バスケットへ FC脱脂綿 100g 10953 ポリホウソウ 白十字 税込¥428 ¥389 バスケットへ 大和ローラーコットン Yamato(大和工場) 税込¥1,318 ¥1,198 地球トンボ 脱脂綿 丸巻 500g Yamato(大和工場) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 地球トンボ テープ綿 Yamato(大和工場) 税込¥3,298 ¥2,998 ロール 端綿 1Kg Yamato(大和工場) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ジーエムコットンA 001シリーズ イワツキ 税込¥1,582~ ¥1,438~ 滅菌済ローラーコットン 400本入×5袋 Yamato(大和工場) 税込¥11,548 ¥10,498 バスケットへ Sコットン脱脂綿 500g 紙袋 スズラン 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ぜんぶ紙リサイクルできる綿棒個包装 LIFEシーン 税込¥241 ¥219 バスケットへ 漆黒のAg+抗菌綿棒 LIFEコットンスティックス 税込¥318 ¥289 バスケットへ コットンZOO 赤ちゃん綿棒ふっくら COTTON ZOO 税込¥307 ¥279 バスケットへ コットンZOO 赤ちゃん綿棒片手でポンほそめ COTTON ZOO 税込¥538 ¥489 バスケットへ スパイラル黒綿棒 平和メディク 税込¥439 ¥399 バスケットへ HUBY-COTIX検体採取用綿棒 009928A 100ホンイリ 山洋 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ メンティップポリエステル綿棒 滅菌済 1PY1502P 1ホンX150フクロ 日本綿棒 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ メンティップ病院用綿棒 滅菌済 1P1508-10 1ホンX10フクロ 日本綿棒 税込¥461 ¥419 バスケットへ メンティップ病院用綿棒 滅菌済 1PW755SP 1ホンX150フクロ 日本綿棒 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ シリコンキャップ付スリムなあかりちゃん耳かき AMK-402シリーズ 旭電機化成 税込¥2,528 ¥2,298 TM滅菌カップ Lカップ 20個入 白十字 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生脱脂綿・綿球・綿棒脱脂綿 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります 綿棒 綿球 カット綿 脱脂綿 洗浄綿 青梅綿 シェアする マイページ 最近見た商品