ウエスト
引違戸錠(内外締)
材質
アルミ
色
塗装シルバー (ST)
適合扉厚(mm)
25
ケース
【ロックケース】S03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56838961
304-S0305-ST 内外締り
¥
7,680
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください