空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07R

空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07R - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07R - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07R - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07R - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07R - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07R - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07R - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07R - さくら電子

クロダルマ26864空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット
現場と現場で働く人の気持ちを知り尽くしたプロ仕様!
帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト取り出し口を装備。
セット内容
・空調ベスト26864×1
・12V20000mAHバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ケーブル×1
・充電ケーブル×1
・リモコン付き×1
・バッテリーケースー×1
・シガーソケット×1
・ファンカバー×2
・取扱説明書

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56839871-【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】迷彩シルバーL
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
56839880-【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】迷彩シルバーLL
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
56839889-【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】迷彩シルバー3L
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
56839898-【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】迷彩チャコールL
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
56839907-【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】迷彩チャコールLL
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
56839916-【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】迷彩チャコール3L
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする