空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07r

空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07r - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07r - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07r - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07r - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07r - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07r - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07r - さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07r - さくら電子

シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト12Vペルチェファンバッテリーセット
身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。
・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )
・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット
・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック
セット内容
・空調ベスト 05592×1
・12V20000mAHバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ケーブル×1
・充電ケーブル×1
・リモコン付き×1
・バッテリーケースー×1
・シガーソケット×1
・ファンカバー×2
・取扱説明書

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント充電時間約6時間素材ポリエステル寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)バッテリー容量(mAh)20000プレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5683982805592sbt07r-b-m20000M【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
5683984605592sbt07r-b-ll20000LL【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
5683985505592sbt07r-b-3l200003L【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
5683978505592sbt07r-s-m20000M【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】シルバーグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5683980105592sbt07r-s-l20000L【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】シルバーグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5683981005592sbt07r-s-ll20000LL【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】シルバーグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5683981905592sbt07r-s-3l200003L【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】シルバーグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
お客様組立品
5683983705592sbt07r-b-l20000L【バッテリー】ブラック、【ファン】ブルー、【本体】ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする