ツイン哺乳瓶ポーチ HappyDays

ツイン哺乳瓶ポーチ HappyDays - スケーターツイン哺乳瓶ポーチ HappyDays - スケーター

外出先でのミルク作りにとっても便利
ほ乳瓶や粉ミルクケースなどを一緒に入れられる、大きめのポーチです
バックル付きの持ち手なので、ベビーカーに取り付けて持ち運びもOK
保温・保冷効果のあるアルミ蒸着フィルムを製品の内側に使用
大きく開くファスナーで取り出しやすい
小物類の収納に便利なポケットが外側と内側の2か所にあります
ガーゼやミニタオル、おやつなどの小物を入れておくことも出来ます
外出に必要なものをまとめておくと、忘れ物がなく便利
ほ乳瓶が必要なくなっても、離乳食セットやお菓子など、お子様の成長に合わせて長くご使用いただけます
※防水加工はされておりませんので、ポーチ内の溜まった水分が染み出てくる場合があります
※洗濯はお避けください。汚れた場合は、水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ汚れをふき取って下さい

材質【表地】ポリエステル【持ち手・パイピング】ポリプロピレン【内側】アルミ蒸着フィルム寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×210×110(持ち手含まず)アズワン品番68-5716-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56843057BHMC2
1,350
1,348
1,483(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする