まとめ買いセット(10冊入り) 厚表紙 チューブファイルエコツインR (A4縦型)

まとめ買いセット(10冊入り) 厚表紙 チューブファイルエコツインR (A4縦型) - コクヨまとめ買いセット(10冊入り) 厚表紙 チューブファイルエコツインR (A4縦型) - コクヨまとめ買いセット(10冊入り) 厚表紙 チューブファイルエコツインR (A4縦型) - コクヨまとめ買いセット(10冊入り) 厚表紙 チューブファイルエコツインR (A4縦型) - コクヨまとめ買いセット(10冊入り) 厚表紙 チューブファイルエコツインR (A4縦型) - コクヨまとめ買いセット(10冊入り) 厚表紙 チューブファイルエコツインR (A4縦型) - コクヨまとめ買いセット(10冊入り) 厚表紙 チューブファイルエコツインR (A4縦型) - コクヨまとめ買いセット(10冊入り) 厚表紙 チューブファイルエコツインR (A4縦型) - コクヨ
(1件のレビュー)

まとめ買いに最適な10冊入り。「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。
とじ具は脱着可能で表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。
とじ具を外した表紙は、保存文書用のファイルの表紙として再使用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。
分別廃棄が可能です。

用途般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。付属品インデックス×1枚、カラー仕切りカード(5山)×1組サイズA4-Sタイプタテ種類チューブファイル両開き穴数2外寸(幅W×高さH)(mm)246×307材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)開閉両開きグリーン購入法適合内容量1セット(10冊)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57081660フ-RT630BX10SET30045
12,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
57081669フ-RT640BX10SET40055
13,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
57081678フ-RT650BX10SET50065
14,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
57081687フ-RT660BX10SET60075
15,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
57081696フ-RT670BX1070085
15,300
7,798
8,578(税込)
当日出荷
57081705フ-RT680BX10SET80095
16,200
8,398
9,238(税込)
当日出荷
57081721フ-RT690BX10SET900105
17,700
9,898
10,888(税込)
当日出荷
57081730フ-RT6100BX10SET1000115
18,300
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 事務処理
その他業種

こちらのシリーズは、幅のバリエーションが多く、大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする