設定情報
販売価格(税別)¥10,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タチカワブラインド

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ビブレ プルコード操作 非ウォッシャブル

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ビブレ プルコード操作  非ウォッシャブル タチカワブラインド

※生地例

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ビブレ プルコード操作 非ウォッシャブル (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ざっくりとした織りで、彩豊富な「ビブレ」

注文コード57129050 用途
【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。
操作方法プルコード 生地の種類非ウォッシャブル サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
注意
※ウェイトバーについて:生地がウォッシャブルの場合は、「ウェイトバー袋縫い」、生地が非ウォッシャブルの場合は、「ウェイトバー露出」となります。
※安心してブラインド等をご利用いただくために
※【解除ジョイント(セーフティジョイント)】子供の体重がかかると外れる部品です。
※【コード留め具(クリップ)】コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。操作部に装着した状態で出荷されます。
※子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。
※コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の原因となります。
※クリップでコードを束ねない場合は、コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかったり、思わぬ事故につながる恐れがあります。
※ボトムコードを外さない場合、子供がひっかかり思わぬ事故につながる恐れがあります。
※小さなお子さまがいるご家庭は、ブラインドやスクリーンのコードヤチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。
※セーフティジョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえで、ご使用をお願いします。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする