曜日別特売

kiricon スプーン

kiricon スプーン - 貝印kiricon スプーン - 貝印kiricon スプーン - 貝印

手になじむ天然木ハンドル。鍋やフライパンを傷つけにくいシリコーン製。 調理中に食材が 付きづらくお手入れが簡単。 鍋肌、鍋底、フライパンの食材をこそぎ取りや すい。

材質先部:シリコーンゴム(耐熱温度180℃) 芯材:ナイロン(耐熱温度180℃) ハンドル:天然木質量(g)(約)85寸法(cm)(約)31.3×7.5×4.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127939000DE6311
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする