貝印
ニュアトーン ピーラー
握りやすいハンドルのシンプルなじゃがいもの芽取り付きピーラー。切り始めがスムーズな斜め刃と、切り離れが良いディンブル加工の刃体。食洗機可能で、お手入れ簡単。
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂、MSAN樹脂(耐熱温度100℃)
色
オールドラズベリー
質量(g)
(約)18
寸法(cm)
(約)7.5×12×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57127851
000DH6301
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください