デリシアスブラック 包丁

デリシアスブラック 包丁 - カクセーデリシアスブラック 包丁 - カクセーデリシアスブラック 包丁 - カクセーデリシアスブラック 包丁 - カクセーデリシアスブラック 包丁 - カクセーデリシアスブラック 包丁 - カクセーデリシアスブラック 包丁 - カクセー

刃板とハンドル部に継ぎ目がなく、汚れがたまりにくいデザインのオールステンレス包丁です。刃板はシリコーンコーティングが施してあり、切りつけた時に食材がくっつきにくくなっています。モリブデンバナジウム鋼×シリコーンコーティングの丈夫で錆びにい仕様です。
シリーズはどんな調理にも便利にご使用いただける万能包丁、刃渡りが長くブロック肉や大きな野菜のカットにも便利な牛刀包丁、フルーツや薬味のカットに欠かせないペティナイフがございます。オールブラックの美しいデザインですので、セット使いもおすすめいたします。

材質刃身:モリブデンバナジウム鋼(表面シリコーンコーティング)、ハンドル:ステンレス鋼(表面焼付塗装)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129305DEL-06幅42×長さ321×奥行20150牛刀包丁183
2,800
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
57129321DEL-07幅29×長さ240×奥行1990ペティナイフ126
2,300
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
57129296DEL-05幅41×長さ293×奥行20150万能包丁160
2,800
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする