曜日別特売

まとめ買い ネオジム磁石(ボール型) ゴールドメッキ

まとめ買い ネオジム磁石(ボール型) ゴールドメッキ - TRUSCO

5個で1パックのお買い得品番です。
ボール形状で掴みやすいです。
磁力が強いネオジム磁石です。

用途センサーやモーター部品、装飾用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状ボール型ゴールドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57134275NB15-GL-5P698-1840150.65
9,360
7,020
7,722(税込)
翌々日出荷
返品不可
57134309NB5-GL-5P698-034750.45
2,850
2,138
2,352(税込)
翌々日出荷
返品不可
57134257NB10-GL-5P698-1841100.58
5,750
4,313
4,744(税込)
取扱停止中
返品不可
57134300NB3-GL-5P698-183930.32
2,660
1,995
2,195(税込)
取扱停止中
返品不可
57134327NB8-GL-5P698-034880.55
4,090
3,068
3,375(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする