曜日別特売

まとめ買い ネオジム磁石(丸形)

まとめ買い ネオジム磁石(丸形) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形) - TRUSCO

10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型内容量1パック(10個)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57135027TN10-3R-10P693-2822314.22100.35
5,320
3,990
4,389(税込)
当日出荷
57135036TN10-4R-10P693-2813418.57100.38
5,610
4,208
4,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
57135079TN1-T05R-10P693-28160.50.0210.15
4,750
3,563
3,919(税込)
9日以内出荷
返品不可
57135149TN3-T1R-10P693-281911.3530.26
2,850
2,138
2,352(税込)
当日出荷
返品不可
57135167TN10-T1R-10P693-282115.51100.12
5,990
4,493
4,942(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57135176TN10-8R-10P693-2832834.13100.49
12,350
9,263
10,189(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57135185TN12-2R-10P693-2811212.89120.19
7,410
5,558
6,114(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57135201TN12-3R-10P693-2814317.64120.27
8,650
6,488
7,137(税込)
翌々日出荷
返品不可
57135255TN15-8R-10P693-2818857.27150.44
18,810
14,108
15,519(税込)
当日出荷
返品不可
57135018TN10-2R-10P693-2812210.23100.26
5,320
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
返品不可
57135045TN15-3R-10P693-2829323.1150.32
11,880
8,910
9,801(税込)
取扱停止中
返品不可
57135061TN15-4R-10P693-2823429.12150.33
11,880
8,910
9,801(税込)
取扱停止中
返品不可
57135070TN1-5R-10P693-283550.3910.15
2,850
2,138
2,352(税込)
取扱停止中
返品不可
57135088TN2-7R-10P693-281571.7220.38
3,610
2,708
2,979(税込)
取扱停止中
返品不可
57135097TN3-2R-10P693-283122.6130.35
2,660
1,995
2,195(税込)
取扱停止中
返品不可
57135106TN3-3R-10P693-283433.2530.34
2,950
2,213
2,434(税込)
取扱停止中
返品不可
57135115TN3-5R-10P693-283053.7330.34
3,140
2,355
2,591(税込)
取扱停止中
返品不可
57135131TN3-6R-10P693-282663.8230.36
3,230
2,423
2,665(税込)
取扱停止中
返品不可
57135140TN4-3R-10P693-283335.140.35
2,950
2,213
2,434(税込)
取扱停止中
返品不可
57135158TN4-1R-10P693-28281.52.6940.27
3,140
2,355
2,591(税込)
取扱停止中
返品不可
57135210TN12-5R-10P693-2820528.17120.38
9,600
7,200
7,920(税込)
取扱停止中
返品不可
57135219TN12-8R-10P693-2824843.9120.47
13,680
10,260
11,286(税込)
取扱停止中
返品不可
57135228TN15-T1R-10P693-281716.73150.08
6,460
4,845
5,330(税込)
取扱停止中
返品不可
57135237TN15-2R-10P693-2827217.22150.16
9,500
7,125
7,838(税込)
取扱停止中
返品不可
57135246TN15-6R-10P693-2825642.05150.37
13,680
10,260
11,286(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする