曜日別特売

まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) - TRUSCO

10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石形状角型内容量1パック(10個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57134659T10K04-M3-10P691-69711010421.58
6,840
5,130
5,643(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134677T15K05-M4-10P691-69681515545.67
14,540
10,905
11,996(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134686T25K06-M6-10P691-697225256104.4
22,140
16,605
18,266(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134711T15K04-M3-10P691-69641510533.37
8,270
6,203
6,823(税込)
翌日出荷
返品不可
57134720T07K03-M1.6-10P691-69577739.79
3,610
2,708
2,979(税込)
翌々日出荷
返品不可
57134729T07K04-M1.6-10P691-697377413.49
3,990
2,993
3,292(税込)
翌々日出荷
返品不可
57134738T07K05-M1.6-10P691-548477516.41
4,180
3,135
3,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
57134790T09K04-M2-10P691-696699417.02
4,750
3,563
3,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
57134808T05K03-M1.6-10P691-69595537.23
3,610
2,708
2,979(税込)
翌々日出荷
返品不可
57134851T06K05-M1.6-10P691-548666513.41
3,800
2,850
3,135(税込)
翌々日出荷
返品不可
57134650T10K03-M3-10P691-69671010317.66
6,840
5,130
5,643(税込)
取扱停止中
返品不可
57134668T10K05-M3-10P691-69621010526.75
7,890
5,918
6,510(税込)
取扱停止中
返品不可
57134695T12K04-M3-10P691-69611210425.28
6,840
5,130
5,643(税込)
取扱停止中
返品不可
57134747T08K03-M2-10P691-696388312.08
3,900
2,925
3,218(税込)
取扱停止中
返品不可
57134756T08K04-M2-10P691-697088415.44
3,800
2,850
3,135(税込)
取扱停止中
返品不可
57134765T08K05-M2-10P691-696988519.23
4,750
3,563
3,919(税込)
取扱停止中
返品不可
57134781T09K03-M2-10P691-696099314.64
4,370
3,278
3,606(税込)
取扱停止中
返品不可
57134799T09K05-M2-10P691-695899521.79
5,510
4,133
4,546(税込)
取扱停止中
返品不可
57134817T05K04-M1.6-10P691-54855549.08
3,710
2,783
3,061(税込)
取扱停止中
返品不可
57134826T06K03-M1.6-10P691-69566638.64
3,610
2,708
2,979(税込)
取扱停止中
返品不可
57134835T06K04-M1.6-10P691-696566411.38
3,710
2,783
3,061(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする