曜日別特売

まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) - TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) - TRUSCO

10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型内容量1パック(10個)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
吸着力(N)
適合ねじ
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57134345T08R05-M2-10P693-2863518.42M28
5,320
3,990
4,389(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134361T10R04-M3-10P693-2847418.44M310
6,370
4,778
5,256(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134370T10R05-M3-10P693-2848523.62M310
6,840
5,130
5,643(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134388T12R04-M3-10P693-2864423.42M312
8,740
6,555
7,211(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134397T12R05-M3-10P693-2866527.95M312
9,310
6,983
7,681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134406T12R08-M3-10P693-2860843.64M312
9,790
7,343
8,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134431T25R04-M6-10P692-9760460.56M625
20,620
15,465
17,012(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134440T25R06-M6-10P692-9764687.61M625
24,420
18,315
20,147(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134449T30R05-M5-10P692-9761591.92M530
52,820
39,615
43,577(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134458T08R04-M2-10P693-2853415.1M28
5,040
3,780
4,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134467T08R08-M2-10P693-2865824.21M28
6,080
4,560
5,016(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134485T11R05-M3-10P693-2867525.87M311
11,120
8,340
9,174(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134510T24R04-M5-10P692-9765458.21M524
27,170
20,378
22,416(税込)
翌々日出荷
返品不可
57134519T25R05-M6-10P692-9763575.71M625
30,500
22,875
25,163(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57134528T09R03-M2-10P693-2857313.14M29
5,510
4,133
4,546(税込)
当日出荷
返品不可
57134555T05R03-M1.6-10P693-285936.26M1.65
4,470
3,353
3,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
57134607T06R06-M1.6-10P693-2855612.26M1.66
5,040
3,780
4,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
57134625T07R05-M1.6-10P693-2844514.02M1.67
5,130
3,848
4,233(税込)
翌々日出荷
返品不可
57134379T10R10-M3-10P693-28431037.85M310
12,540
9,405
10,346(税込)
取扱停止中
返品不可
57134415T15R10-M4-10P692-97621068.25M415
21,000
15,750
17,325(税込)
取扱停止中
返品不可
57134476T11R04-M3-10P693-2858420.17M311
10,550
7,913
8,704(税込)
取扱停止中
返品不可
57134501T12R10-M3-10P693-28421050.21M312
27,650
20,738
22,812(税込)
取扱停止中
返品不可
57134537T09R04-M2-10P693-2846416.87M29
6,080
4,560
5,016(税込)
取扱停止中
返品不可
57134546T09R05-M2-10P693-2861521.17M29
7,320
5,490
6,039(税込)
取扱停止中
返品不可
57134571T05R04-M1.6-10P693-284947.59M1.65
3,610
2,708
2,979(税込)
取扱停止中
返品不可
57134580T05R05-M1.6-10P693-286258.47M1.65
4,850
3,638
4,002(税込)
取扱停止中
返品不可
57134589T06R04-M1.6-10P693-285449.79M1.66
4,750
3,563
3,919(税込)
取扱停止中
返品不可
57134598T06R05-M1.6-10P693-2851511.29M1.66
4,850
3,638
4,002(税込)
取扱停止中
返品不可
57134616T07R04-M1.6-10P693-2856411.82M1.67
4,850
3,638
4,002(税込)
取扱停止中
返品不可
57134641T07R07-M1.6-10P693-2850716.67M1.67
4,470
3,353
3,688(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする