エブノ
ポリグローブスカイ
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
左右区別
左右兼用
エンボス加工
外エンボス
取出位置
手首取出し
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57157357
3100-SS
1袋(100枚)
半透明
SS
25.5
6.9
12.4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
57157366
3100-S
1袋(100枚)
半透明
S
27.5
7.6
13.6
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
57157375
3100-M
1袋(100枚)
半透明
M
27.5
8.3
15.4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57157391
3100-L
1袋(100枚)
半透明
L
27.5
8.4
16.6
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57157400
3101-SS
1箱(100枚)
半透明
SS
25.5
6.9
12.4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
57157409
3101-S
1箱(100枚)
半透明
S
27.5
7.6
13.6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
57157418
3101-M
1箱(100枚)
半透明
M
27.5
8.3
15.4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
57157427
3101-L
1箱(100枚)
半透明
L
27.5
8.4
16.6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
57157436
3102-SS
1袋(100枚)
ブルー
SS
25.5
6.9
12.4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57157445
3102-S
1袋(100枚)
ブルー
S
27.5
7.6
13.6
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57157461
3102-M
1袋(100枚)
ブルー
M
27.5
8.3
15.4
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57157470
3102-L
1袋(100枚)
ブルー
L
27.5
8.4
16.6
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57157479
3103-SS
1箱(100枚)
ブルー
SS
25.5
6.9
12.4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
57157488
3103-S
1箱(100枚)
ブルー
S
27.5
7.6
13.6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
57157497
3103-M
1箱(100枚)
ブルー
M
27.5
8.3
15.4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
57157506
3103-L
1箱(100枚)
ブルー
L
27.5
8.4
16.6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください