エブノ
ポリエンボスロング ゴム付
仕様
箱入
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.04
色
ブルー
サイズ
フリー
入数(枚)
30
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
全長(cm)
60
中指長(cm)
7.9
左右区別
左右兼用
エンボス加工
内エンボス
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57158206
309
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください