エブノ
型押しエンボスグローブ
仕様
箱入
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.02
入数(枚)
200
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
左右区別
左右兼用
エンボス加工
型押しエンボス
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57158048
374-C-S
半透明
S
27.7
8
11.8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
57158057
374-C-M
半透明
M
29.4
9.5
13
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
57158066
374-C-L
半透明
L
32.3
10.2
14
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
57158075
374-B-SS
ブルー
SS
26.9
7.6
11.4
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
57158091
374-B-S
ブルー
S
27.7
8
11.8
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
57158100
374-B-M
ブルー
M
29.4
9.5
13
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
57158109
374-B-L
ブルー
L
32.3
10.2
14
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください