曜日別特売

ポリグローブフラット

ポリグローブフラット - エブノポリグローブフラット - エブノポリグローブフラット - エブノポリグローブフラット - エブノ
仕様箱入材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025半透明入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合左右区別左右兼用内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57158179375-SS28811.5
オープン
179
197(税込)
当日出荷
57158188375-MM30.59.513
オープン
179
197(税込)
当日出荷
57158197375-LL3110.514
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする