曜日別特売

COB型LED2WAYヘッドライト

COB型LED2WAYヘッドライト - 平野商会COB型LED2WAYヘッドライト - 平野商会COB型LED2WAYヘッドライト - 平野商会COB型LED2WAYヘッドライト - 平野商会COB型LED2WAYヘッドライト - 平野商会COB型LED2WAYヘッドライト - 平野商会COB型LED2WAYヘッドライト - 平野商会

USB充電式、メインライトCOB-LEDとサイドライトLEDを搭載した多用途に使用できるヘッドライト。またセンサースイッチを採用しており、手をかざすだけで電源ON/OFF切替が可能なため、暗闇や作業中でもサッと電源の操作が可能です。
広範囲照射のCOBに加え、スポットモードを使用することで長距離照射も可能、3パターンの照射モードを選択できSOSフラッシュ点灯も可能です。

セット内容本体、USBケーブル材質シリコン、ABS質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平置き時】24×2.5×3.5充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)(リチウムポリマー)400明るさ(Lm)【メインCOB-LED】強:200 / 弱:80【サイドLED】強:120 / 弱:40【SOS】フラッシュ点滅連続点灯時間(時間)メイン【強】2.5【弱】4 / サイド【強】5【弱】10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156018HRN-647
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする