曜日別特売

COB型LEDヘッドライト

COB型LEDヘッドライト - 平野商会COB型LEDヘッドライト - 平野商会COB型LEDヘッドライト - 平野商会COB型LEDヘッドライト - 平野商会COB型LEDヘッドライト - 平野商会COB型LEDヘッドライト - 平野商会COB型LEDヘッドライト - 平野商会

夜間作業・アウトドア・暗い夜道の散歩から非常時灯に、様々な場所や用途で使える便利なヘッドライトです。大光量単一面発光COB-LEDを採用、3パターンの点灯モードを搭載しています。
90°の角度調整が可能で、手元をしっかり照らします。

材質ABS、シリコン質量(g)40電源単4乾電池×3(別売り)点灯方式3パターン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×4×4明るさ(Lm)90連続点灯時間(時間)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156009HRN-523
オープン
598
658(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする