ナイキ
貴重品ロッカー
仕様
テンキー式+レシート
付属品
プリンター用紙5ロール・転倒防止金具2個、制御扉用鍵2本、扉番号プレート
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
300
間口(mm)
890
有効内寸法・間口(mm)
110/マス
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57155659
ZSB-38VD-TPR
690-8996
¥
4,278,400
¥
2,798,000
¥
3,077,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155668
ZSB-48VD-TPR
690-8945
¥
4,500,800
¥
2,998,000
¥
3,297,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。