滅菌済 無地投薬瓶 300mL 40本入

滅菌済 無地投薬瓶 300mL 40本入 シンリョウ 滅菌済 無地投薬瓶 300mL 40本入 シンリョウ

目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。
凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。

その他
【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。
※食洗器・電子レンジは使用できません。
※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。
※容器は横にしないでください。
※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。
材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン 容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×46×168 耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます) アズワン品番68-5331-39 内容量1箱(40本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57238110 17060
3,300
3,298
3,628 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする