曜日別特売

バーキンタ 長柄ブラシ ソフト

バーキンタ 長柄ブラシ ソフト - バーキンタ

金属検出機で検出できる樹脂を利用した食品、医薬品現場などで安心してご利用いただける製品シリーズです 。
ブラシ素材が金属検出器で検出できます。

材質ブラシ:PBT(鉄成分入り)/ブラシ台:ポリプロピレン質量(g)220毛丈(mm)55耐熱温度(℃)134(ブラシ部)サイズ(mm)幅48×全長410内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5723951966702152
7,090
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする