青芳製作所
フィーディングスプーン浅型
すくう一口量がおかゆで約5~10g(ミニの場合は1~2g)のため、むせる、誤嚥の危険性が極めて低い形状のフィーディングスプーン。
用途
食べさせてあげる専門の大人用のスプーン。
材質
18-8ステンレス
長さ(mm)
215
質量(g)
29
寸法(幅W×長さL)(mm)
【スプーンヘッド部】27×44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57250229
211
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください