使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)
連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間
ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
光源:白色LED 暖色LED
明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm
ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm
※アルカリ乾電池初期時
外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)
質量:約120g(電池、ストラップ除く)
付属品:ストラップ
本体カラー:GREIGE


