キョーワクリーン
ヴァイカン ラウンドスコップ(目盛付)
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
295
耐熱温度(℃)
100
サイズ(mm)
Φ155×H90
容量(cc)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57252810
5681 オレンジ
オレンジ
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252819
5681 パープル
パープル
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください