曜日別特売

果汁絞り機 カジュッタ

果汁絞り機 カジュッタ - カジュッタ果汁絞り機 カジュッタ - カジュッタ果汁絞り機 カジュッタ - カジュッタ

カジュッタは、グレープフルーツをそのまま器にしフレッシュ果汁を美味しく楽しめる果汁絞り機です。
ビーチ、ホテル、バー、屋外フェス、テーマパーク、ゴルフ場、スポーツジム、カフェ、レストラン、サービスエリア、ケータリングなどその楽しさは、様々なシーンで広がります。

材質本体:ステンレス、鉄、アルミ、ABS樹脂/刃物ユニット:ステンレス、POM、チタン合金電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)電源:1.8サイズ(mm)210×297×H535内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57252828CJT3-04 ホワイトホワイト
248,000
247,900
272,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252837CJT3-04 ブラックブラック
248,000
247,900
272,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
57252846CJT3-04 オレンジオレンジ
248,000
247,900
272,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする