曜日別特売

ミニーマウス食べこぼしキャッチプレート

ミニーマウス食べこぼしキャッチプレート - 錦化成ミニーマウス食べこぼしキャッチプレート - 錦化成ミニーマウス食べこぼしキャッチプレート - 錦化成ミニーマウス食べこぼしキャッチプレート - 錦化成

食べこぼしをしっかりキャッチ!
お子様が自分で食べるトレーニングする為のお食事プレートです。
お皿の周りには食べこぼしをキャッチするポケット付(滑り止め付)カーブしたスプーンフォークで食べやすい。
電子レンジOK(フタを外した状態)。

材質本体/ポリプロピレン、滑り止め/耐熱エラストマー寸法(mm)【セット時】255×60×240全長(mm)【スプーン・フォーク】120質量(g)270アズワン品番69-5713-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57258498-
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする