錦化成
ミニーマウス片手で持てる離乳食パレット
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
片手で持てる離乳食パレット!
お子様へ離乳食を食べさせるのに便利な片手で持ちやすいパレットタイプのお皿です。
小皿にはふた付で保存も可能。
電子レンジOK(ふたを外した状態)。
材質
PP
寸法(mm)
【セット時】205×55×180
全長(mm)
【スプーン・フォーク】120
質量(g)
205
アズワン品番
69-5713-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57258489
-
¥
1,720
¥
1,698
値下げ
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください