グリーンオーナメント
防災用吸水シート 7L
置くだけで水分を吸収する防災用吸水シート(10枚入)
吸水量:7L(1枚あたり)
大雨、台風時の浸水対策、水漏れの備えに
玄関、キッチン、トイレ、お風呂などの水漏れ・浸水対策としても便利
用途
吸水シートとして。雨漏り 水漏れ 浸水 水抜き 水たまり キッチン トイレ 防災 暴風雨対策 備蓄 備え 防災用品 防災グッズ 非常用 軽量 コンパクト
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン不織布、高吸水性樹脂、紙
質量(g)
(1枚あたり)72
寸法(cm)
36×55
内容量
1袋(10枚)
注意
※吸水後の再利用は出来ません
※止水材としての使用及び油・溶剤・海水等の吸水はできません
※水質・水温等により、吸水値・吸水スピードは異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57259198
60439
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください