販売価格(税別)¥4,433~ 5日出荷 5日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 テサ (tesa) 【オーダー】テサ ACXplus 77208 Base Line 長さ33m メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】テサ ACXplus 77208 Base Line 長さ33m (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 様々な素材の被着体に対し高い接着性能を示します。 高い粘弾性をもち、異種材料の接合で生じる応力を緩和します。 幅広い温度域において、良好な動的/静的せん断強さを示します。 PFAS/PFOSフリーの製品です。 耐UV性に優れます。 ダイカットなどの二次加工に適します 注文コード57269208 用途 サイドモールや装飾トリムの永久固定 エンブレム、スポイラーの永久固定 ピラーのアップリケやガラスシーラーの永久固定 色グレー 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 テープ厚さ(μm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。 ※幅の許容差は±1.5mm 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 沖縄地方 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 離島 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ 両面テープ (クッションフロア用) エスコ 税込¥941 ¥855 バスケットへ 両面テープ・強力 (自動車内装用) エスコ 税込¥820 ¥745 バスケットへ 防水ブチルテープ(両面タイプ) BW オカモト 税込¥1,044~ ¥949~ (3) はがせる両面テープ強力固定用厚 ニトムズ 税込¥505~ ¥459~ 日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ 日東電工 税込¥1,648~ ¥1,498~ CF用両面テープ リンテックコマース 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 強力多用途両面テープ WAKI(和気産業) 税込¥472~ ¥429~ 超透明両面接着シート ニトムズ 税込¥27,478~ ¥24,980~ 接着剤転写テープ 9672LE 3M(スリーエム) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ポリエステル基材両面粘着テープ 9495LE 3M(スリーエム) 税込¥769,780 ¥699,800 バスケットへ ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色 GB 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 業務用超強力両面テープ VHB 5925P 3M(スリーエム) 税込¥307,780 ¥279,800 バスケットへ 【オーダー】3M VHBテープ LVO-110-BF 3M(スリーエム) 税込¥6,469~ ¥5,881~ ラインテープ 剥離紙無し 環境配慮 モノタロウ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ OPPテープ モノタロウ 税込¥131~ ¥119~ フォークリフト用滑止グリップ (シール付き) エスコ 税込¥75,570 ¥68,700 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ両面テープ両面テープ一般用途用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品