ロング 寝具 掛け布団セット - 150×235cm シングルロング

ロング 寝具 掛け布団セット - 150×235cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーションロング 寝具 掛け布団セット - 150×235cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーションロング 寝具 掛け布団セット - 150×235cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーションロング 寝具 掛け布団セット - 150×235cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーションロング 寝具 掛け布団セット - 150×235cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーションロング 寝具 掛け布団セット - 150×235cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーションロング 寝具 掛け布団セット - 150×235cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーションロング 寝具 掛け布団セット - 150×235cm シングルロング - イケヒコ・コーポレーション

高身長の方向け、頭まですっぽり包まれて眠りたい方向けに通常よりも長い布団をつくりました。
従来のシングルサイズよりも35cmの長く、高身長の方でも足がはみ出ずに快適に眠ることができます。
体にフィットしやすいこだわりの「フィットキルト加工」で、隙間ができにくく、熱を逃がしにくい掛け布団です。
中綿には弾力性と保温性の高い東レマッシュロン綿を使用しているため軽くて暖かいです。
布団カバーは薄く柔らかい起毛を全体に施したピーチスキン加工の生地を使用しているので肌に触れたときの触り心地がなめらかでとても気持ちいいです。

寸法(cm)150×235アズワン品番60-0536-16素材【 掛布団】表地=ポリエステル100% 詰め物=ポリエステル100%1.8kg裏地=ポリエステル100% 【掛カバー】表地=ポリエステル100% 裏地=ポリエステル100%内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572691561203180016703
13,490
13,488
14,837(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする