日本緑十字社
マグタックテープ(異方性タイプ)
異方性磁石ならではの強力な磁力を持ったマグネットテープです。
厚み1.5mmで耐久性があり、しっかりした保持力を発揮します。
ハサミやカッターでカットしやすく、自由なサイズで使えます。
用途
スチール面に掲示物やパネルを取り付けるのに。
POPや展示パネルの脱着に。
材質
マグネットシート
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
30
取付け方法
貼付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57275955
312391
705-9936
13
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57275971
312392
705-8416
19
¥
29,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57275980
312393
705-9926
25
¥
38,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください