日本緑十字社
ピン・マグネット両用掲示板(壁掛け用防炎タイプ)
防炎製品認定の掲示板です。
ピン・マグネットが使用できます。
用途
工場、公共施設、商業施設、学校施設等の掲示板に。
仕様
屋内用
付属品
吊り下げ金具
材質
表面材:特殊織物シート、枠:アルミ押し出し材・樹脂
厚さ(mm)
14
規格
防炎製品認定番号U-26006
外形寸法縦(mm)
900
内容量
1台
注意
※取付用ビスは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
外形寸法横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276506
327240
662-4663
ジャスパーグリーン
1200
¥
60,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57276515
327241
662-4654
ライトグレー
1200
¥
60,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57276531
327242
662-6257
ジャスパーグリーン
1800
¥
90,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57276540
327243
662-1475
ライトグレー
1800
¥
90,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません