ニオイクリア 靴下(90°クルー5本指)2足組

ニオイクリア 靴下(90°クルー5本指)2足組 日本緑十字社 ニオイクリア 靴下(90°クルー5本指)2足組 日本緑十字社 ニオイクリア 靴下(90°クルー5本指)2足組 日本緑十字社

汗臭・足臭の元となる3大要因(アンモニア/酢酸/イソ吉草酸)を徹底分解消臭します。
かかと90度で快適フィットします。
5本指ソックスです。
消臭効果は、半永久的に持続します。
日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。

用途仕事、スポーツ、普段履きに。 トラスコ品番664-2697 材質日本製ニオイクリア消臭糸使用(綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン) ブラック サイズL(25~27) タイプ5本指 内容量1組(2足)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57276838 375925
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする