クールシャワースタンド
ミストノズルから噴射する細かなミストが周囲の熱を下げる事でひんやりと涼しく感じ、暑さ対策に最適です。
電気、ポンプを使わず、水道の水圧だけを利用するエコな方式です。
用途熱中症予防対策に。
仕様ミストノズル7個付き、噴霧角度は上下180度可動
トラスコ品番178-7907
材質アルミ、スチール、ABS、真ちゅう、天然ゴム
幅(mm)920
高さ(mm)925~2070
長さ(m)1(噴霧口パイプ長さ)
内容量1台
ミストノズルから噴射する細かなミストが周囲の熱を下げる事でひんやりと涼しく感じ、暑さ対策に最適です。
電気、ポンプを使わず、水道の水圧だけを利用するエコな方式です。