木目調枠案内板

木目調枠案内板 - 馬印木目調枠案内板 - 馬印木目調枠案内板 - 馬印

施設向け木目調枠(塗装)の案内板です。

仕様ホワイトボード/コルク柄ツーウェイ掲示板、自立式付属品マーカー黒1本・イレイザー材質表面:ホーローホワイトボード 裏面:コルク柄ビニールレザー 脚部:スチールグリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57279060Y8VK301MN345×460×1350板面:281×881
40,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279069Y8VK450MN495×460×1350板面:431×881
48,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57279078Y8VK600MN645×460×1350板面:281×581
55,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする